Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange Regur 31/4, mit Winkelamboss, für 6/8/10/12mm Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handheftzange mit Winkelamboss
Handheftzange mit Winkelamboss
Artikel-Nr.:
     123TP-9070209
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070209
EAN/GTIN:
     4056705702097
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
handhefter
  • Äusserst robust für die Heftung von festeren Gegenständen
  • Für Verpackungs- und Auszeichnungszwecke geeignet
  • Winkelamboss ermöglicht die Heftung von Versandrohren, Wülsten, Eimern etc.
  • Heftet Material bis 10 mm Stärke
  • Mit unkompliziertem Hinterladesystem für 84 Klammern
  • Aus vernickeltem Metall
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
silber,vollverchromt
Gewicht VE in KG:
0,523
Weitere Suchbegriffe: Hefter, Heftmaschine, 9070209, 9.070.209, 90.702.09, hefter, heftgerät, kartonhefter, zangenhefter, heftpistole
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 7,90*
ab € 44,85*
€ 93,02*
Lager 123
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 98,09*
10 Tage
3
€ 3,99*
ab € 61,12*
€ 102,29*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 103,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,75*
€ 103,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.