| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9070200 Herst.-Nr.: 9070200 EAN/GTIN: 4056705702004 |
| |
|
| | |
| - Ideal für 1- und 2-wellige Faltschachteln
- Eindringtiefe durch Drehknopf in fünf Stufen einstellbar
- Ladekapazität: 100 Klammern
- Für Klammern mit 15 und 18 mm Schenkellänge
- Gewicht: ca. 1,8 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht VE in KG: | 1,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, Verschlusshefter, Warenschutz, Warensicherung, Umreifung, 9070200, 9.070.200, 90.702.00, kartonverschlussgerät.kartonverschlussmaschine, hefter, heftgerät, kartonhefter, Deckelhefter, kartondeckelhefter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,33* | € 376,31* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,73* | € 378,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,49* | € 385,05* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,09* | € 392,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,26* | € 401,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|