| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9070199 Herst.-Nr.: 9070199 EAN/GTIN: 4056705701991 |
| |
|
| | |
| Zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband - Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer
- Optimale Anfeuchtung durch regulierbare Wasserzufuhr und hochwertige Anfeuchtbürsten
- Geräuscharmer, leichter Lauf
- Für Nassklebeband von 40 - 80 mm Breite und 200 lfm. Länge
- 75 cm Vorschub pro Hebelzug
- Masse: 500 x 260 x 350 mm
- Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spender für Nassklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband grau, papier klebeband, papierklebeband transpak, Klebebandspender, 9070199, 9.070.199, 90.701.99, Anfeuchtapparat, Kleberollenanfeuchter, Tischabroller, Klebestreifengeber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 425,90* | € 635,94* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 499,90* | € 639,05* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,29* | € 644,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,47* | € 673,06* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 545,27* | € 692,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|