Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebebandspender Vario 755, 540 x 26 x 230 mm, Anschluss: 220 V / 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassklebebandspender Vario 755, 540 x 26 x 230 mm, Anschluss: 220 V / 50 Hz, Gewicht: 16 kg
Nassklebebandspender Vario 755, 540 x 26 x 230 mm, Anschluss: 220 V / 50 Hz, Gewicht: 16 kg
Artikel-Nr.:
     123TP-9070197
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070197
EAN/GTIN:
     4056705701977
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Papier-Klebeband

Zur elektronischen Verarbeitung von Nassklebeband

  • Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate
  • Verarbeitet alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebänder von 40 - 100 mm Breite und 200 lfm. Länge
  • 20 unterschiedliche Streifenlängen von 150 - 1.570 mm mit einfachem Tastendruck abrufbar
  • Anschluss: 220 V / 50 Hz
  • Masse: 540 x 230 mm
  • Gewicht: 16 kg
  • WEEE-Reg.-Nr. DE65155363
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
16
Länge innen:
540 mm
Breite innen:
26 mm
Höhe innen:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband grau, papier klebeband, papierklebeband transpak, Nassklebeband, 9070197, 90.701.97, 9.070.197, Klebebandspender, Anfeuchtapparat, Kleberollenanfeuchter, Tischabroller, Klebestreifengeber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.006,10*
€ 2.082,20*
Lager 123
Frei Haus
ab € 2.022,23*
€ 2.098,71*
4 Tage
1
€ 7,90*
ab € 1.855,38*
€ 2.130,49*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.853,80*
€ 2.138,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.176,20*
€ 2.256,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.098,71*
€ 2.497,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.084,92*
€ 2.481,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,25*
€ 2.431,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,23*
€ 2.406,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.