| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9070072 Herst.-Nr.: 9070072 EAN/GTIN: 4056705700727 |
| |
|
| | |
| Für den Verschluss von Stahlband ohne Hülse - Robustes Kombi-Werkzeug für den Verschluss von Stahlband
- Leichtes Handling, Verschluss erfolgt ohne Hülse
- Mit Bandführung für einen konstant sicheren Verschluss
- Schnelles Umrüsten auf 13 mm, 16 mm und 19 mm Bandbreite
- Max. 0,63 mm Banddicke
Weitere Informationen: | | Gewicht VE in KG: | 4,24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handumreifungsgerät stahlband, einhebel verschlussgerät, umreifungsgerät transpak, Verschlussgerät, Warenschutz, Warensicherung, Umreifung, 9070072, 9.070.072, 90.700.72, umreifungsgerät, verschließzange, bandspanner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 564,32* | € 778,82* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,93* | € 820,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 454,89* | € 820,56* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,50* | € 828,35* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,10* | € 904,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|