| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9019014 Herst.-Nr.: 9019014 EAN/GTIN: 4056705190146 |
| |
|
| | |
| - Besonders sicher durch automatischen Klingenrückzug
- In solidem Aluminiumgehäuse
- Für 1- und 2-wellige Kartonagen geeignet
- Mit Öse am Griffende zum Befestigen
- Klinge kann gewendet werden und ist zweifach nutzbar
- Mit einer 0,63 mm starken Trapezklinge
- Schnitttiefe: 20 mm
- Klingenaustritt: 21 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 0,094 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Cutter, Cuttermesser, Klingenrückzug, 9019014, 909014, 90904 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,04* | € 15,58* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,91* | € 17,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 25,04* | € 36,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,52* | € 42,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|