| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9000498 Herst.-Nr.: 9000498 EAN/GTIN: 4056705004986 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Betriebssicherheit von Ripack®-Schrumpfpistolen
- Leichter Transport der Gasflasche
- Mit drehbarer Halterung für die Schrumpfpistole
- Geringe Stolpergefahr durch Schlauchführung mit Stahlfeder
- Gasschlauch 360° schwenkbar
- Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht VE in KG: | 11,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, Flaschenkarre, Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, folienschrumpfgerät, Ripack, Wagen, Gas, 9000498, 9.000.498, 90.004.98, gasflaschenkarren, schrumpf-pistole |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 147,96* | € 250,36* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,35* | € 251,52* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,84* | € 259,54* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,00* | € 273,16* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,60* | € 277,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|