Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Pak'R Polstermaschine, 360x330x280,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FP Mini Pak 'R
FP Mini Pak 'R
Mini Pak'R Polstermaschine, 360x330x280,
Mini Pak'R Polstermaschine, 360x330x280,
Mini Pak'R Polstermaschine, 360x330x280,
Artikel-Nr.:
     123TP-8700364
Hersteller:
     Pregis
Herst.-Nr.:
     8700364
EAN/GTIN:
     4056705003644
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

MINI PAK'R Luftpolstermaschine - Das Multitalent zur Herstellung von Luftpolsterkissen, ideal für den kleinen und mittleren Bedarf

  • Einfache Bedienung: Folienrolle einlegen und Startknopf drücken
  • Fertigung von fünf verschiedenen, vorperforierten Polsterkissentypen
  • Zur Hohlraumfüllung und zur Polsterung Ihrer Produkte
  • Verarbeitung von 200 mm und 400 mm Folienbreite möglich
  • Automatische Folienerkennung durch RFID-Technologie
  • Vielseitige Anwendung der verschiedenen Luftpolsterkissen
  • Platzsparend und leicht in die Verpackungsumgebung integrierbar
  • Besonders wartungsarm
  • Masse: 360 x 330 x 280 mm (L x B x H)
  • Geschwindigkeit: 7,5 m/min
  • Geringes Gewicht: nur ca. 6 kg
  • Stromversorgung: 230 V, 1,6 A
  • WEEE-Reg.-Nr. DE52848898
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
6
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine, fp mini, FP-Mini Pak R, Mini Pak, MiniPakR, Polster, Luftkissen, Luftpolsterkissen, minipakr, pakr, minipak, 8700364, 8.700.364, 87.003.64, polsterkissen, mini pakr, MINI PAK'R, luftpolstersystem, mini pakr luftpolstermaschine, FP Intl, fp international
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 581,91*
€ 655,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,33*
€ 691,07*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 812,30*
€ 882,73*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,43*
€ 779,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,90*
€ 761,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,27*
€ 725,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,99*
€ 711,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,91*
€ 692,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
1117
ab € 47,87*
Ähnlich
verpackung24
1115
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.