Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 200x250mm, 100µ,, antistatisch, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 200 x 250 mm, mit Druckverschluss
PE-Beutel, antistatisch, 200 x 250 mm, mit Druckverschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-8462073
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462073
EAN/GTIN:
     4056705620735
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
1,1
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
200 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, Flach-Beutel, Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 20x25cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 250m, PE, Beutel, antistatisch, 8462073, 8.462.073, 84.620.73, esd, egb, flachbeutel, polybeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4182*
€ 0,4682*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 39,58*
5 Tage
795
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,32*
€ 41,38*
6 Tage
795
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 41,48*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 43,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.