Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel, antistatisch, 150x225mm, 100µ,, rosa, aminfreies LDPE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm
PE-Beutel, antistatisch, 150 x 225 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-8462051
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462051
EAN/GTIN:
     4056705620513
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
  • Für Lagerung und Versand elektronischer Bauteile
  • Material: aminfreies LDPE, wiederverwertbar
  • Oberflächenwiderstand: 1010 bis 1011 Ohm
  • Ableitzeit: < 2 Sekunden
  • Art der antistatischen Behandlung: antistatisches Batch
  • Zugrunde liegende Norm: IEC 61340-5-1/TR2
  • Masstoleranz Beutel +/- 3 mm
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
rosa
Gewicht VE in KG:
6,2
Länge innen:
225 mm
Breite innen:
150 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 150 x 225mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, PE, Beutel, antistatisch, Antistatik, 8462051, 8.462.051, 84.620.51, esd, egb, polybeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3465*
€ 0,3765*
4 Tage
379
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 31,59*
5 Tage
379
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 31,70*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 32,25*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 35,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.