Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gefahrstoff-Etiketten aus Papier, 52 x 74 mm, "Reizend"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von  Transpak
Gefahrstoff-Etiketten aus Papier, 52 x 74 mm, "Reizend"
Artikel-Nr.:  123TP-8372133
Hersteller:  TransPak
Herst.-Nr.:  8372133
EAN:  k.A.
Gefahrstoff-Etikett

Gefahrstoffsymbole gemäß GefStoffV aus Papier

52 x 74 mm, mit Aufdruck "Reizend" - Preis je Rolle
... > Transpak > Klebebänder und Warenkennzeichnung > Warnklebebänder, -Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Hinweis, Warenkennzeichnung, Papier, Gefahrstoff
Angebote (1)
Versand
Netto
Transpak 2 Tage € 9,90* € 41,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Transpak
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Rolle €  41,95* €  49,92 pro Rolle
ab 2 Rollen €  39,95* €  47,54 pro Rolle
ab 3 Rollen €  37,95* €  45,16 pro Rolle
ab 5 Rollen €  35,95* €  42,78 pro Rolle
  1 Rolle enthält 1000 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Transpak
Versand von Transpak
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,90*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Transpak
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 175 x 155 x 213 mm, Inhalt 6 l, braun
TransPak
5017001
€ 59,25* € 70,51
Zubehör
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 275 x 195 x 300 mm, Inhalt 16 l, braun
TransPak
5017002
€ 60,70* € 72,23
Zubehör
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 325 x 245 x 300 mm, Inhalt 23 l, braun
TransPak
5017003
€ 78,60* € 93,53
Zubehör
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 360 x 260 x 300 mm, Inhalt 28 l, braun
TransPak
5017004
€ 77,50* € 92,23
Zubehör
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 390 x 390 x 430 mm, Inhalt 65 l, braun
TransPak
5017006
€ 124,40* € 148,04
Zubehör
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 430 x 310 x 300 mm, Inhalt 40 l, braun
TransPak
5017005
€ 90,20* € 107,34
Zubehör
Gefahrgut-Karton 2-wellig, 570 x 370 x 430 mm, Inhalt 90 l, braun
TransPak
5017007
€ 131,30* € 156,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG