Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Palettenhaube, 1160x1160x1100mm, aus PP-Bändchengewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrweg-Palettenhaube 1.160 x 1.160 x 1.000 mm (L x B x H)
Mehrweg-Palettenhaube 1.160 x 1.160 x 1.000 mm (L x B x H)
Artikel-Nr.:
     123TP-8260300
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260300
EAN/GTIN:
     4056705101777
Suchbegriffe:
Palettenhaube
  • Schützt vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und Diebstahl
  • Mit Gummigurt an der offenen Seite
  • Aus PP-Bändchengewebe, beschichtet
  • Sehr reiss- und durchstossfest
  • Besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Material:
PP-Folie
Farbe:
weiß/schwarz
Gewicht VE in KG:
0,752
Länge innen:
1160 mm
Breite innen:
1160 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckhaube.Palettenhaube, 8260300, 8.260.300, 82.603.00
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 18,30*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 19,46*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 82,44*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,07*
€ 84,36*
10 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 63,62*
€ 92,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.