Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 150mm breitx250lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie, 150mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Schlauchfolie, 150mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE
Artikel-Nr.:
     123TP-8260269
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260269
EAN/GTIN:
     4056705003583
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 260 mm
  • Gewicht je Rolle: 6,9 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,82
Länge innen:
250 m
Breite innen:
150 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, LDPE, Folie, einschweißfolie.einschweissfolie, 8260269, 8.260.269, 82.602.69, halbschlauchfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
€ 7,90*
ab € 17,64*
€ 59,17*
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 59,49*
Lager 123
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 65,10*
9 Tage
10
€ 3,99*
ab € 35,58*
€ 67,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,33*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.