Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 800mm breitx125lfm, 100µ,, transparent LDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, 800 mm breit x 125 lfm - 100 µ
LDPE-Schlauchfolie, 800 mm breit x 125 lfm - 100 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8260246
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260246
EAN/GTIN:
     4056705602465
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 200 mm
  • Gewicht je Rolle: 17,8 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
19,72
Länge innen:
125 m
Breite innen:
800 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie transpak, LDPE, Folie, 8260246, 8.260.246, 82.602.46, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,17*
€ 86,83*
4 Tage
46
€ 7,90*
ab € 43,68*
€ 87,73*
Lager 123
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 94,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,46*
€ 96,61*
5 Tage
46
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 96,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,99*
€ 113,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,64*
€ 110,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 84,16*
€ 100,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,08*
€ 94,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,77*
€ 86,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 68,68*
€ 81,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 64,30*
€ 76,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 125 Meter (ab € 0,5144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.