Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PE-Schutzfolie, selbstklebend, 1000mm breitx100lfm, 50µ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schutzfolie, selbstklebend, 1000mm breitx100lfm, 50µ
PE-Schutzfolie, selbstklebend, 1000mm breitx100lfm, 50µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8260063
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260063
EAN/GTIN:
     4056705600638
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie
  • Ideal für Abdeckarbeiten auf glatten Oberflächen, bspw. Glas, Holz oder Bodenbeläge
  • Leicht haftend - optimal für vertikale Flächen
  • UV-beständig
  • Aus Polyethylen

Preis je Rolle


Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
1000 mm
Stärke:
50 µ
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 73,18*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 69,84*
€ 131,42*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,18*
€ 87,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,58*
€ 82,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,98*
€ 78,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,93*
€ 77,27
pro Rolle
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.