Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
HDPE-Schlauchfolie, 400 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8260035
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260035
EAN/GTIN:
     4056705101296
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
HD-PE- Schlauchfolie
  • Extrem hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
  • 70 μ HD-PE
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
Weitere Informationen:
Länge:
300 m
Breite:
400 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: HDPE, Folie
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 36,61*
€ 42,29*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 67,52*
€ 88,91*
4 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 141,36*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,91*
€ 105,80
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 81,10*
€ 96,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,27*
€ 94,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,88*
€ 84,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 67,52*
€ 80,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,22507* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9019007
ab € 9,43*
Zubehör
TransPak
9019010
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG