| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8169013 Herst.-Nr.: 8169013 EAN/GTIN: 4056705690134 |
| |
|
| | |
| - Besonders stabiler Abfallsack aus HDPE für schwere Abfälle
- Geeignet für Schüttgüter und Abfälle, z. B. Bauschutt oder Kompost
- Sehr durchstoss- und reissfest
- Belastbar bis 50 kg Inhalt
- Verpackt im Karton zu 50 Stück
Weitere Informationen: | | Material: | HDPE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 6,42 | Länge innen: | 850 mm | Breite innen: | 580 mm | Stärke: | 70 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallbeutel transparent, abfallbeutel, abfallbeutel 70µm, Schwergutsäcke, Schüttgüter, Schutt, Sack, Müllsack, Abfallsack, Abfallsäcke, 8169013, 8.169.013, 816.903, Kunststoffsäcke, kunststoffsack |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3537* | € 0,713* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,568* | € 0,768* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,36* | € 65,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 27,40* | € 70,98* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,49* | € 71,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|