Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Korrosionsschutz-Flachfolie, 4.000mm Breite x 100lfm., 150µ, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Korrosionsschutz-Flachfolie, 4.000mm Breite x 100lfm., 150µ, blau
Korrosionsschutz-Flachfolie, 4.000mm Breite x 100lfm., 150µ, blau
Artikel-Nr.:
     123TP-8160248
Hersteller:
     Wisura
Herst.-Nr.:
     8160248
EAN/GTIN:
     4056705602489
Zuverlässiger Schutz für Eisen- und Nichteisenmetalle während Transport und Lagerung
  • VCI-Folien werden zum Umhüllen von Maschinen und Bauteilen, zum Auskleiden von Containern, Boxen oder Schachteln verwendet
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z.B. in der Kfz-Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in vielen anderen metallverarbeitenden Bereichen
  • VCI-Folien werden wie handelsübliche Folien verwendet
  • Folie kann verschweißt werden
  • Schutz für Teile aus Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Bronze und zinkgalvanisierte Teile sowohl durch direkten Kontakt als auch in der Gasphase
  • Schutzdauer bis zu mehreren Jahren
  • Metallteile müssen nach der Schutzdauer nicht gereinigt werden
  • Gute Verträglichkeit mit Kunststoffen und Farben
  • Enthält kein Nitrit, ist recyclingfähig und erfüllt die TRGS 615
  • Bei verschlossener Originalverpackung und Temperaturen von +5° bis +30° C bis zu 2 Jahren lagerfähig
  • Weitere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage erhältlich - Sprechen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Breite:
4000 mm
Farbe:
blau
Stärke:
150 µ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,76*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 3,6576* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 434,09*
€ 516,57
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 378,83*
€ 450,81
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 365,76*
€ 435,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG