Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 220x310mm, 50µ,transparent Eurolochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel 220x310mm, 50µ, transparent, Eurolochung
PE-Druckverschlussbeutel 220x310mm, 50µ, transparent, Eurolochung
Artikel-Nr.:
     123TP-8160208
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160208
EAN/GTIN:
     4056705602083
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
7,42
Länge innen:
310 mm
Breite innen:
220 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 22,0 x 31,0 cm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 220 x 310 mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Eurolochung, 8160208, 8.160.208, 81.602.08
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03887*
€ 0,06685*
7 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05387*
€ 0,06937*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 60,18*
4 Tage
8
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,90*
€ 65,76*
5 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,90*
€ 65,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06685*
€ 0,07955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05552*
€ 0,06607
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05241*
€ 0,06237
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05027*
€ 0,05982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03887*
€ 0,04626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 66,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.