Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 180x250mm, 50µ,transparent Eurolochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel 180x250mm, 50µ, transparent, Eurolochung
PE-Druckverschlussbeutel 180x250mm, 50µ, transparent, Eurolochung
Artikel-Nr.:
     123TP-8160206
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160206
EAN/GTIN:
     4056705602069
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,04
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
180 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 180x250 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Eurolochung, Euro, 8160206, 8.160.206, 81.602.06
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0294*
€ 0,05658*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04501*
€ 0,05881*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 50,83*
5 Tage
36
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,87*
€ 53,50*
6 Tage
36
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 53,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05658*
€ 0,06733
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04043*
€ 0,04811
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03968*
€ 0,04722
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.