Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schrumpfhaube, 1250+850x2000mm, 100µ,, transparent mit Seitenfalte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Schrumpfhaube, 1250 mm + 850 mm x 2000 mm (B + Seitenfalte x L),100µ, transp.
PE-Schrumpfhaube, 1250 mm + 850 mm x 2000 mm (B + Seitenfalte x L),100µ, transp.
Artikel-Nr.:
     123TP-8160156
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160156
EAN/GTIN:
     4056705601567
Suchbegriffe:
Schrumpfhaube
schrumpfhaube
  • Bester Schutz vor Nässe, Staub und Verrutschen
  • Optimalen Halt für Ihre Packgüter durch biaxial schrumpfender Folie
  • Geschrumpft äusserst reiss- und durchstossfest
  • Besonders geeignet für schweres Packgut
  • Für Europaletten bis 1425 mm Gesamthöhe (Packgut + Palette)
  • PE-Schrumpfhauben werden lose in Kartons geliefert
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,342857143
Länge innen:
2000 mm
Breite innen:
1250 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffolie, Haube, Warensicherung, 8160156, 8.160.156, 81.601.56, schutzfolie, schutzhaube, pe-schrumpfschlauch, schrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,94636*
€ 3,79636*
Lager 123
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,87*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 102,8601*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 51,72*
€ 112,2501*
6 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,78*
€ 121,7502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 116,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.