Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack Premium, 650+550x1350mm, 60µ,, blau,Inhalt 240l, f.Mülltonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Müllsäcke 240l, 650 + 550 x 1350 mm ( B + Seitenfalte x L) - blau, 60µ
Müllsäcke 240l, 650 + 550 x 1350 mm ( B + Seitenfalte x L) - blau, 60µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8160120
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160120
EAN/GTIN:
     4056705601208
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Stabiler Abfallsack passend für gängige Abfalltonnen
  • Umweltfreundlich - die Müllbeutel bestehen aus Recycling-LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
18,1
Länge innen:
650 mm
Breite innen:
1350 mm
Stärke:
60 µ
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsäcke 240l blau 60my, abfall-säcke 240 l, abfall-säcke 60 my, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, 8160120, 8.160.120, 81.601.20, Kunststoffsäcke, kunststoffsack, big bag
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6201*
€ 0,9726*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7711*
€ 1,0211*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 89,29*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 50,45*
€ 91,68*
6 Tage
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,49*
€ 91,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9726*
€ 1,15739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9426*
€ 1,12169
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8442*
€ 1,0046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8428*
€ 1,00293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8364*
€ 0,99532
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,7901*
€ 0,94022
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6201*
€ 0,73792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 97,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.