Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack Premium, 700x1100mm, 45µ,, grün, Inhalt 120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsäcke 120l, 700 x 1100 mm - grün, 45µ
Müllsäcke 120l, 700 x 1100 mm - grün, 45µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8160119
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160119
EAN/GTIN:
     4056705601192
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Stabiler Abfallsack in verschiedenen Farben zur einfachen Mülltrennung
  • Umweltfreundlich - die Müllbeutel bestehen aus Recycling-LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
14,48
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1100 mm
Stärke:
45 µ
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 120 liter grün, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, 8160119, 8.160.119, 816.019, Kunststoffsäcke, kunststoffsack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2351*
€ 0,379*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,297*
€ 0,407*
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,315*
€ 9,13*
4 Tage
600
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,7275*
€ 9,2975*
5 Tage
600
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,7275*
€ 9,315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2951*
€ 0,35117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 94,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.