Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Abfallsack Premium, 700x1100mm, 45µ,, blau, Inhalt 120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Müllsäcke, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, blau
Müllsäcke, 700 x 1100 mm, Inhalt 120 l, blau
Artikel-Nr.:
     123TP-8160053
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160053
EAN/GTIN:
     4056705600539
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Stabiler Abfallsack in verschiedenen Farben zur einfachen Mülltrennung
  • Umweltfreundlich - die Müllbeutel bestehen aus LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
13,2
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1100 mm
Stärke:
45 µ
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 45 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Beutel, Müll, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, 8160053, 8.160.053, 81.600.53, Kunststoffsäcke, kunststoffsack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1807*
€ 0,3246*
8 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2497*
€ 0,3397*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 70,65*
5 Tage
101
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,64*
€ 74,785*
6 Tage
101
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 74,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3046*
€ 0,36247
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2532*
€ 0,30131
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 81,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.