Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Seitenfaltensack, 1300+950x1850mm, 25µ,, Haube für Gitterbox,naturtrüb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack, 1300 + 950 x 1850 mm, Stärke 25 µ, transparent
PE-Seitenfaltensack, 1300 + 950 x 1850 mm, Stärke 25 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160049
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160049
EAN/GTIN:
     4056705600492
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube für Gitterboxen bis 1.375 mm Höhe
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • Perforiert
  • 125 Stück je Rolle
Weitere Informationen:
Material:
HDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
23,3
Länge innen:
1850 mm
Breite innen:
1300 mm
Stärke:
25 µ
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, pe-säcke 25 my, kunststoffsack, seitenfaltensack transpak, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte, 8160049, 8.160.049, 81.600.49, seitenfaltensäcke, gitterboxbeutel, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube, palettensack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,97*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 102,61*
5 Tage
142
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 55,76*
€ 107,31*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,94*
€ 112,04*
6 Tage
142
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,79*
€ 116,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,04*
€ 133,3276
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,45*
€ 125,4855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,15*
€ 121,5585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,14*
€ 106,0766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,63*
€ 104,2797
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 79,93*
€ 95,1167
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 77,19*
€ 91,8561
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 75,21*
€ 89,4999
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 73,94*
€ 87,9886
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,59152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.