Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 160x220mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 160 x 220 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 160 x 220 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8160045
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160045
EAN/GTIN:
     4056705101395
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
7
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
160 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 90µm 160 x 220 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 160x220mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel, lebensmittelecht, 8160045, 8.160.045, 81.600.45, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0504*
€ 0,0655*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 56,77*
5 Tage
44
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 24,49*
€ 59,16*
6 Tage
44
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,49*
€ 59,18*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,22*
€ 62,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,93*
€ 74,8867
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,30*
€ 61,047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,03*
€ 55,9657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,39*
€ 42,1141
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.