Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 120x170mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8160044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160044
EAN/GTIN:
     4056705101371
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,423
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
120 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 90 µ 120x170 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel, Sack, lebensmittelecht, 8160044, 8.160.044, 81.600.44, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05339*
€ 0,05339*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 46,08*
5 Tage
127
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,31*
€ 47,69*
6 Tage
127
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,31*
€ 47,70*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 51,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,13*
€ 60,8447
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.