Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 100x150mm, 90µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 100 x 150 mm, Stärke 90 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 100 x 150 mm, Stärke 90 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8160043
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160043
EAN/GTIN:
     4056705101364
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,294
Länge innen:
150 mm
Breite innen:
100 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 100 x 150 mm 90 µ, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel, lebensmittelecht, 8160043, 8.160.043, 81.600.43, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,038*
€ 0,0498*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 42,97*
4 Tage
38
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 43,35*
5 Tage
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 43,36*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 47,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,71*
€ 41,3049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.