Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 100x100mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 100 x 100 mm, Stärke 50 µ
PE-Druckverschlussbeutel, 100 x 100 mm, Stärke 50 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8160041
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160041
EAN/GTIN:
     4056705101333
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,371
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, druckverschlußbeutel 100x100mm 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Gleitverschlussbeutel, PE, Druckverschluss, Beutel, lebensmittelecht, 8160041, 8.160.041, 81.600.41, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01856*
€ 0,02446*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 41,52*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 41,70*
6 Tage
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 41,70*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,10*
€ 46,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.