Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 120x170mm, 50µ,transparent Beschriftungsfeld


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 120 x 170 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 120 x 170 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160028
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160028
EAN/GTIN:
     4056705600287
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Leicht zu beschriften, mit drei Beschriftungsfeldern
  • Mit EURO-Lochung auf Anfrage
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2,6
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
120 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160028, 8.160.028, 81.600.28, polybeutel, zip
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03603*
€ 0,04633*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 40,17*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 44,34*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 35,90*
€ 46,01*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 35,95*
€ 46,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,42*
€ 37,3898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.