Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 100x150mm, 50µ,transparent Beschriftungsfeld


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 100 x 150 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 100 x 150 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160027
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160027
EAN/GTIN:
     4056705600270
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Leicht zu beschriften, mit drei Beschriftungsfeldern
  • Mit EURO-Lochung auf Anfrage
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,88
Länge innen:
150 mm
Breite innen:
100 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 µ 100x150 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 100x150mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160027, 8.160.027, 81.600.27, polybeutel, zip
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03419*
€ 0,04529*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 39,25*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 32,89*
€ 43,59*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 43,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 34,07*
€ 45,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,59*
€ 51,8721
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,99*
€ 35,6881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01613* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.