Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 70x100mm, 50µ,transparent Beschriftungsfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 70 x 100 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 70 x 100 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160026
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160026
EAN/GTIN:
     4056705600263
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Leicht zu beschriften, mit drei Beschriftungsfeldern
  • Mit EURO-Lochung auf Anfrage
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,025
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
70 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160026, 8.160.026, 81.600.26, polybeutel, zip
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00873*
€ 0,02273*
10 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01777*
€ 0,02357*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 40,62*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 34,01*
€ 45,13*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 48,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,02273*
€ 0,02705
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01593*
€ 0,01896
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01159*
€ 0,01379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 45,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.