Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 60x130mm, 50µ,transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 60 x 130 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 60 x 130 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160012
EAN/GTIN:
     4056705600126
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,026
Länge innen:
130 mm
Breite innen:
60 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 60x130mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160012, 8.160.012, 816.002, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01805*
€ 0,02405*
4 Tage
35
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 40,10*
5 Tage
35
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 40,10*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 40,76*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 45,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,16*
€ 53,7404
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.