Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Folien-Tragetasche Frosty mit Heißfoliendruck - 200 + 120 x 265 mm, Stärke 70 µ
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Transpak
Artikel-Nr.:
123TP-8101328
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
8101328
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Folientragetasche
Folientragetaschen
Tragetaschen
Folien-Tragetasche "Frosty"
Aus LD-PE, naturtransparent mit Blockboden und Schlaufengriff mit Heißfoliendruck (1 Prägung)
200 + 120 x 265 mm, Stärke 70 µ - Preis je Stück, Bei bedruckten Tragetaschen fallen Klischeekosten an - Bitte sprechen
... >
Transpak
>
Tragetaschen
>
Folien-Tragetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Folie
,
Folien
,
Frosty
,
Heißfoliendruck
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
Transpak
2 Tage
250
€ 9,90*
€ 0,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Transpak
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Vergleichspreis: 250 Stück für € 120,00*
Lieferzeit / Lagerstand
von Transpak
Versand
von Transpak
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Transpak
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* beschädigt
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Einschlagpapier 75 x 100 cm, a 25-kg-Pakete
TransPak
3000011
€ 59,50*
€ 70,81
Zubehör
Natron-Mischpapier, 50 cm breit, 80 g/qm, ca.12 kg, braun
TransPak
6540014
€ 22,44*
€ 26,70
Zubehör
Packpapier, 50 x 75 cm, 80 g/qm, enggerippt, Bogenware, braun
TransPak
6540071
€ 49,75*
€ 59,20
Zubehör
PE-Druckverschlussbeutel mit Beschriftungsfeld, 100 x 150 mm, 50 µ, transparent
TransPak
8160027
€ 22,00*
€ 26,18
Zubehör
PE-Druckverschlussbeutel, 100 x 150 mm, Stärke 90 µ
TransPak
8160043
€ 35,64*
€ 42,41
Zubehör
PE-Flachbeutel, 100 x 120 mm, Stärke 25 µ, transparent
TransPak
8160064
€ 12,10*
€ 14,40
Zubehör
PE-Flachbeutel, 80 x 120 mm, Stärke 50 µ
TransPak
8160074
€ 10,45*
€ 12,44
Zubehör
Seidenpackpapier, 50 cm breit, 35 g/qm, ca. 10 kg, weiß
TransPak
6540010
€ 22,20*
€ 26,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG