Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack Premium, 700x1100mm, 100µ, blau, Inhalt 120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Müllsäcke 120l, 700 x 1100 mm - blau, 100µ
Müllsäcke 120l, 700 x 1100 mm - blau, 100µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8100165
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8100165
EAN/GTIN:
     4056705001657
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Besonders stabiler Abfallsack aus LDPE in Premium-Qualität
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Extrem durchstoss- und reissfest durche extra starke Folie
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
25,64
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1100 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 100my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall-säcke 120l 100my, abfallsäcke, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Beutel, Müll, Müllsack, PE-Abfallsäcke, PE, 8100165, 8.100.165, 81.001.65, Kunststoffsäcke, kunststoffsack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 0,3982*
€ 0,6197*
Lager 123
150
Frei Haus
ab € 0,4283*
€ 0,6654*
4 Tage
8350
150
€ 7,90*
ab € 0,393*
€ 0,6776*
5 Tage
8350
150
Frei Haus
ab € 0,393*
€ 0,6781*
11 Tage
unbekannt
150
Frei Haus
ab € 0,5387*
€ 0,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,6654*
€ 0,79183
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6454*
€ 0,76803
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,5938*
€ 0,70662
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,5432*
€ 0,64641
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,5083*
€ 0,60488
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 99,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.