Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mini-Stretch, 100 mm breit x 150 lfm, Stärke 20 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mini-Stretch, 100 mm breit x 150 lfm, Stärke 20 µ, transparent
Mini-Stretch, 100 mm breit x 150 lfm, Stärke 20 µ, transparent
Zum Bündeln von Profilen
Zum Fixieren von Rollen
Artikel-Nr.:
     123TP-7960042
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7960042
EAN/GTIN:
     4056705600423
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
hand-stretchfolie 100mm x 150m
Das universelle Multi-Talent zum Bündeln, Sichern, Fixieren und Kommissionieren
  • Handlich, kompakt und sofort einsatzbereit
  • Ministretch ist bestens geeignet zum Fixieren von Artikeln mit unterschiedlichen Größen und Formen
  • Auch zur Palettensicherung und Umreifung geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
150 m
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
20 µ
Weitere Suchbegriffe: hand-stretchfolie, handstretchfolie 20my, Mini, Stretch, Folie, Stretchfolie, Warenschutz, Warensicherung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 17,02*
Lager 123
2
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 21,67*
5 Tage
k.A.
1
€ 3,90*
ab € 3,40*
€ 48,08*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,808* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 43,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9019007
ab € 9,61*
Zubehör
TransPak
9019010
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG