Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder aus Kunststoff, 24,5cm lang, rot, Durchmesser 4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbinder, 24 cm lang - rot, aus Kunststoff
Blitzbinder, 24 cm lang - rot, aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     123TP-7760061
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7760061
EAN/GTIN:
     4056705101524
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder rot
  • Manueller Verschluss möglich
  • Wiederverwendbar
  • Durchmesser: 4,0 mm
  • Anzugskraft: mind. 180 N
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
2,14
Qualität:
180N
Länge innen:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, Kunststoff, Verschluss, 7760061, 7.760.061, 77.600.61, drillbinder, sackverschluss, kabelbinder, kugelbinder, schnellbinder, twistband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04265*
€ 0,0776*
10 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,04441*
€ 0,07905*
8 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06201*
€ 0,08101*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,73*
€ 73,60*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 73,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05761*
€ 0,06856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05683*
€ 0,06763
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05565*
€ 0,06622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04265*
€ 0,05075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 77,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.