Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz-Ecken, 40x40mm, 40mm breit, schwarz, ohne Dorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzecken, 40 x 40 mm, schwarz, ohne Dorn
Kantenschutzecken, 40 x 40 mm, schwarz, ohne Dorn
Artikel-Nr.:
     123TP-7759035
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7759035
EAN/GTIN:
     4056705590359
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

Zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des Umreifungsbandes

  • Zum optimalen Schutz der Kartonkanten
  • Durch Bandführung kein Verrutschen des Umreifungsbandes mehr
  • Optimale Auflage durch 40 mm breite Kunststoff-Fläche
  • Ein Verrutschen des Umreifungsbandes wird vermieden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
8,74
Länge innen:
40 mm
Breite innen:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, transpak kantenschutz, eckenschoner, Warenschutz, Warensicherung, Umreifung, Ecken, 7759035, 7.759.035, 77.590.35, kantenschoner, eckenschutz, eckwinkel, eckschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02008*
€ 0,0335*
9 Tage
10000
2000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,02142*
€ 0,03583*
Lager 123
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0216*
€ 0,03615*
7 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02917*
€ 0,03847*
3 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 57,58*
€ 58,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,03615*
€ 0,04302
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,03033*
€ 0,03609
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02894*
€ 0,03444
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02872*
€ 0,03418
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 72,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.