Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12x0,7mmx2300lfm, geprägt, grün, Kern 406mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12x0,7mmx2300lfm, geprägt, grün, Kern 406mm
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12x0,7mmx2300lfm, geprägt, grün, Kern 406mm
Polyesterband, extrastark, 12 mm breit x 2300 lfm, grün, 0,70 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     123TP-7650071
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650071
EAN/GTIN:
     4056705101234
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
  • Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung
  • Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten
  • Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband, ausserdem fünf bis sechs mal leichter
  • Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
  • Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • Verschluss durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: 25,1 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
24,84
Qualität:
397kp
Länge innen:
2300 m
Breite innen:
12 mm
Stärke:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet-umreifungsband 12,0 x 0,7 mm x 2500 m, kunststoff umreifungsband, pet-umreifungsband 12 x 0,70 mm, extrastark, Umreifung, Warensicherung, PET-Band, PET, grün, grünes Umreifungsband, Verpackungsband, 7650071, 7.650.071, 76.500.71, umreifungsbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 114,19*
5 Tage
174
€ 7,90*
ab € 58,59*
€ 115,76*
6 Tage
174
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 125,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 127,64*
Lager 123
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 131,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 131,33*
€ 156,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 129,14*
€ 153,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 121,40*
€ 144,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,52*
€ 130,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 97,87*
€ 116,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 93,13*
€ 110,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.300 Meter (ab € 0,0405* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299701
ab € 291,53*
Zubehör
k.A.
299702
ab € 528,26*
Zubehör
TransPak
9000835
ab € 554,82*
Zubehör
TransPak
7650070
ab € 52,26*
Zubehör
k.A.
299677
ab € 155,04*
Zubehör
k.A.
299707
ab € 53,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.