| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7650062 Herst.-Nr.: 7650062 EAN/GTIN: 4056705500624 |
| |
|
| | |
| - Composite-Polyesterband ist bestens zur manuellen Schwergut-Umreifung geeignet
- Ideal als Alternative zu Stahlband
- Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden
- Abriebschutz durch Kunststoffummantelung
- Das Ausseinanderspleissen des Bandes ist unmöglich
- Geringes Verletzungsrisiko
- Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberflächen
- Witterungsunempfindlich, korrosionsfrei
- Verschluss mit Drahtverschlussklemmen
- Einfaches Durchschneiden mit einer Schere
- Kern-Durchmesser: 200 mm
- Gewicht: 9,1 kg/Rolle
Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 17,62 | Qualität: | 550kp | Länge innen: | 600 m | Breite innen: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 16 mm, 600 lfm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Composite, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650062, 7.650.062, 76.500.62, umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,67* | € 69,41* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 37,29* | € 71,54* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,27* | € 76,41* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 67,48* | € 77,53* | | | | Lager 123 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 56,66* | € 79,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 600 Meter (ab € 0,09444* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 159,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|