| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7650046 Herst.-Nr.: 7650046 EAN/GTIN: 4056705500464 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 11,9 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 10,42 | Qualität: | 146kp | Länge innen: | 3000 m | Breite innen: | 12 mm | Stärke: | 65 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12 mm 2500m rolle, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12 mm, PP, Kleinrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650046, 7.650.046, 76.500.46, umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 34,96* | € 63,73* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 40,27* | € 71,70* | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 50,93* | € 72,99* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 58,03* | € 73,35* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,23* | € 76,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,02038* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 145,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|