| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7650023 Herst.-Nr.: 7650023 EAN/GTIN: 4056705100923 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 280 mm
- Gewicht je Rolle: 9,1 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 18,56 | Qualität: | 134kp | Länge innen: | 2500 m | Breite innen: | 12 mm | Stärke: | 0,55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,0 x 0,55 mm x 2500 m, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12 mm, PP, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650023, 7.650.023, 76.500.23, umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 28,47* | € 52,92* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 28,55* | € 53,06* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 28,54* | € 57,98* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 41,97* | € 60,51* | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 41,65* | € 60,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.500 Meter (ab € 0,01666* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 121,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|