| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7650022 Herst.-Nr.: 7650022 EAN/GTIN: 4056705100916 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 9,8 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 10,04 | Qualität: | 134kp | Länge innen: | 3000 m | Breite innen: | 12 mm | Stärke: | 0,55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,0 x 0,55mm x 3000 m, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12 mm, PP, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650022, 7.650.022, 76.500.22, umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 22,57* | € 44,79* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 25,45* | € 48,90* | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 33,28* | € 50,95* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,21* | € 51,71* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 25,63* | € 53,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,0111* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 101,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|