Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzaufsatzrahmen, 1200x800x200mm, Aufsatzrahmen für Europalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzaufsatzrahmen, 1200 x 800 x 200 mm
Holzaufsatzrahmen, 1200 x 800 x 200 mm
Holzaufsatzrahmen, 1200x800x200mm, Aufsatzrahmen für Europalette
Artikel-Nr.:
     123TP-7550200
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7550200
EAN/GTIN:
     4056705502000
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Die flexible, wirtschaftliche Lösung für Transport und Versand
  • Extrem wirtschaftlich durch universellen, vielfachen Einsatz
  • Spart Lager- und Retourenkosten durch geringen Platzbedarf
  • Platzeinsparung in gefaltetem Zustand 85 %
  • Besonders leichtes Handling
  • Von einer Person schnell und einfach aufzubaün
  • Hohe Belastbarkeit und Quersteifigkeit durch Stahleckbeschläge
  • Witterungsbeständig
  • Besonders umweltfreundlich
  • Höhenvariabel in 200 mm Schritten
  • 20 mm Wandstärke
  • Gewicht 8,4 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,78
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
800 mm
Höhe innen:
195 mm
Stärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette holz, aufsatzrahmen palette, palettenaufsatzrahmen transpak, Holzaufsatzrahmensystem, Holz, Rahmen, Aufsatz, Aufsetz, Aufsetzrahmen, 7550200, 7.550.200, 75.502.00, holzaufsetzrahmen, palettenaufsatzrahmen, palettenaufsatz, Faltrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 20,52*
5
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 22,66*
9 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 25,82*
Lager 123
5
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 26,23*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 26,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 131,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.