Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 1000mm breitx175lfm, 3mm Stärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie, 1000mm breitx175lfm, 3mm Stärke
Schaumfolie, 1000mm breitx175lfm, 3mm Stärke
Artikel-Nr.:
     123TP-7240067
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240067
EAN/GTIN:
     4056705004023
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
8,08
Länge innen:
175 m
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240067, 7.240.067, 72.400.67, pe schaum, Nopafoam
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 82,35*
5 Tage
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 57,76*
€ 87,67*
Lager 123
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,55*
€ 88,43*
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 73,89*
€ 91,89*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,56*
€ 95,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
1 Stück enthält 175 Meter (ab € 0,32886* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.