Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 500mm breitx250lfm, 2mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 500 mm breit x 250 lfm, 2 mm Stärke
Schaumfolie, 500 mm breit x 250 lfm, 2 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     123TP-7240034
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240034
EAN/GTIN:
     4056705100824
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
5
Länge innen:
250 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240034, 7.240.034, 72.400.34, pe schaum, Nopafoam
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 63,45*
4 Tage
51
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 65,87*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 68,31*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 72,04*
9 Tage
10
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 39,61*
€ 72,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,31*
€ 81,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,51*
€ 80,34
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 58,13*
€ 69,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,91*
€ 64,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,46*
€ 48,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,14632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.