Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Noppenpolsterpapier, 1000 mm breit x 70 lfm, 125 g/qm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Transpak
Noppenpolsterpapier, 1000 mm breit x 70 lfm, 125 g/qm
Artikel-Nr.:  123TP-7140030
Hersteller:  TransPak
Herst.-Nr.:  7140030
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Noppenpolsterpapier
Form-Pack

Noppen-Polstermaterial für empfindliche Güter wie Glas-, Ton- und Keramikprodukte.

Noppenpolsterpapier, 1000 mm breit x 70 lfm, 125 g/qm - Preis je Rolle
... > Transpak > Oberflächen- und Kantenschutz > Wellpappe und Formpack von der Rolle
Weitere Suchbegriffe: Warenschutz, Warensicherung, Polster, Füllmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
Transpak
€ 9,90*
€ 17,40*
Preise von Transpak
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,40*
€ 20,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,20*
€ 18,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 70 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Transpak
Versand von Transpak
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Transpak
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
TransPak
9079077
€ 268,50*
€ 319,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG