| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6940024 Herst.-Nr.: 6940024 EAN/GTIN: 4056705400245 |
| |
|
| | |
| - Optimaler Schutz mit federleichtem Füllmaterial
- Sparen Sie Zeit, da die Luftpolsterkissen bereits mit Luft gefüllt sind und somit direkt eingesetzt werden können
- Ideal für empfindliche Produkte
- Absolut staubfreies Verpacken
- Kein Treibsandeffekt
- Leichtes Handling: Kissen rausziehen, abtrennen, fertig
- Minimales Volumen bei der Entsorgung
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,7 | Länge innen: | 200 mm | Breite innen: | 130 mm | Länge außen: | 130 mm | Breite außen: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spendekarton, Luftpolsterkissen, 6940024, 6.940.024, 69.400.24, Luftkammerverpackung, Luftkammerverpackungen, polsterkissen, luftpolsterkissen, FP Intl, fp international |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,60* | € 47,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,69* | € 47,66* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,25* | € 51,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 24,72* | € 51,80* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,40* | € 54,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,12125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|