Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllmaterial flo-pak Bio 8, 400l/Sack, FCKW-frei, antistatisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Füllmaterial Bio 8, 400 l/Sack, antistatisch
Füllmaterial Bio 8, 400 l/Sack, antistatisch
Artikel-Nr.:
     123TP-6940021
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6940021
EAN/GTIN:
     4056705400214
Suchbegriffe:
Bio-Verpackungschips
Styroporchips
Verpackungschips
verpackungschips 400 l

Einfache Hohlraumfüllung, perfekter Schutz und umweltfreundlich

  • Füllmaterial zur Polsterung und Hohlraumfüllung
  • Aus 100 % natürlichen Rohstoffen
  • Mehrfach wiederverwendbar
  • Ausgezeichnetes Polsterverhalten und optimaler Schutz
  • Kein Treibsandeffekt durch Achterform
  • Hygienisch und antistatisch
  • Stossdämpfend
  • Aus Maisstärke - 100 % biologisch abbaubar innerhalb von 14 Tagen
Weitere Informationen:
Material:
Maisstärke
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
4,38
Weitere Suchbegriffe: styroporchips, Füllmaterial, Flopak, Flo-Pak, loosefill, Bio, Maisstärke, Bio8, Warenschutz, Warensicherung, Polster, antistatisch, Antistatik, 6940021, 6.940.021, 69.400.21, verpackungs chips, polsterchips, flopack, flo-pack, Styroporflocken, Stüropor, Stüroporflocken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 47,78*
7 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 47,83*
4 Tage
26
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 66,24*
€ 113,04*
5 Tage
26
1
pro Box
Frei Haus
ab € 66,31002*
€ 122,54001*
Lager 123
1
pro Box
Frei Haus
ab € 73,81002*
€ 129,12*
Menge:  Box  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 129,12*
€ 153,6528
pro Box
ab 2 Boxen
€ 126,59001*
€ 150,64211
pro Box
ab 3 Boxen
€ 106,46001*
€ 126,68741
pro Box
ab 5 Boxen
€ 96,64002*
€ 115,00162
pro Box
ab 10 Boxen
€ 85,82001*
€ 102,12581
pro Box
ab 20 Boxen
€ 76,18002*
€ 90,65422
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 73,81002*
€ 87,83392
pro Box
1 Box enthält 3 Stück (ab € 24,60334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.