| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6940019 Herst.-Nr.: 6940019 EAN/GTIN: 4056705001596 |
| |
|
| | |
| Aufsaug- und Polstermaterial für den Versand von Gefahrgut - Besonders leichtes Füllgut für den Gefahrgutversand und Gefahrguttransport
- Dient als Absorptionsmaterial für auslaufende, flüssige Gefahrgüter
- Sehr hohe Aufsaugfähigkeit, bis zum 5-fachen Eigengewicht
- Völlig unbrennbar, der Sinterpunkt liegt bei ca. +1.100 °C
- Sehr leicht (ca. 70 - 80 g/Liter)
- Sackinhalt: 100 Liter
- Gewicht: 7,5 kg pro Sack
- Körnung K3: 0 - 6 mm
- Vermiculite bindet problemlos chemische Verbindungen wie Säuren, Laugen, Farben und Verdünner
- Auch als idealer Dämmstoff gegen Wärme und Kälte geeignet
- Vermiculite dient ebenfalls als Polsterung und Schutz
- Wiederverwendbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 8,02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutfüllstoff, chemikalienbindemittel, Aufsaugmaterial, Absorptionsmittel, Vermiculite, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Gefahrgut, Gefahrengut, 6940019, 6.940.019, 694.009, füllmaterial, Absorptionsmaterial, vermekolite, vermikulite, vermaculite, vermiculite kissen, gefahrgutfüllstoff |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,08* | € 49,25* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,59* | € 50,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 27,47* | € 53,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,95* | € 56,20* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,70* | € 56,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 25,59* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|